Obrotowy reflektor LED do zewnętrznego montażu naściennego, Możliwość zablokowania kierunku, Bardzo wytrzymała obudowa odlewana z aluminium z wkrętami ze stali nierdzewnej, Łatwy montaż podstawy, podłączenie przewodów elektrycznych, zamocowanie źródła światła i zablokowanie reflektora, Wyższa energoooszczędność i żywotność dzięki technologii LED pierwszorzędnej jakości i dobrej kontoli temperatury, Szeroka dystrybucja światła dla równego oświetlania dużych powierzchni, Przykłady zastosowań:, oświetlenie ramp załadunkowych, parkingów
Dane techniczne
Do lamp o mocy
14 - 14 W
Długość
136 mm
Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1.5 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna
75 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
75 lm/W
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Szerokość
125 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.7
Wysokość/głębokość
218 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Światłość
539 cd
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Regulacja
Uchylny
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Ściemniacz DALI
Nie
Odporność udarowa
IK05
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła