INDOOR 140-L Czujnik obecnośc do wbud.BEG

files/fotob/141761.jpg.
INDOOR 140-L Czujnik obecnośc do wbud.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU / OBECNOŚCI POMIESZCZENIACH
Nr Katalogowy: 
94325
Kod EAN: 
4007529943258
Symbol Sonepar: 
P01204282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naścienny czujnik obecności ze zintegrowanym przyciskiem, Jeden kanał załączający światło (do wyboru światło główne lub światło orientacyjne), Zintegrowane podświetlenie z funkcją światła orientacyjnego lub nocnego, Możliwość rozszerzenia obszaru detekcji przy użyciu kolejnego czujnika Indoor 140-L (maks. 5), Może być używany jako Master lub Slave, Przekaźnik ze stykiem wolframowym, optymalny dla obciążeń LED, Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 4 różnych kolorach, Proszę zamawiać ramki oddzielnie; dostępne w różnych kolorach, W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu, Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
70 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 °
Liczba stref wykrywania
67
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
3 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
2 mA
Szerokość
70 mm
Wysokość
52 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z interfejsem DALI
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Montaż ścienny
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 140-L 55x55mm Płyta centralna

Opis produktu

Płyta centralna do automatycznych łączników naściennych 140-L, Do łączenia z korpusem sensora, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
94346
INDOOR 140-L 55x55mm Płyta centralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 140-L 63x63mm Płyta centralna

Opis produktu

Płyta centralna do automatycznych łączników naściennych 140-L, Do łączenia z korpusem sensora, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
94345
INDOOR 140-L 63x63mm Płyta centralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 140-L antracyt połysk RAL 7021 Pokrywa

Opis produktu

Ramka IP20 do automatycznego wyłącznika naściennego Indoor 140-L, Do łączenia z korpusem sensora, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego, Składa się z płyty centralnej, wkrętów i 2 klawiszy
Porównaj
94341
INDOOR 140-L antracyt połysk RAL 7021 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 140-L biały mat RAL 9010 Pokrywa

Opis produktu

Ramka IP20 do automatycznego wyłącznika naściennego Indoor 140-L, Do łączenia z korpusem sensora, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego, Składa się z płyty centralnej, wkrętów i 2 klawiszy
Porównaj
94343
INDOOR 140-L biały mat RAL 9010 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 140-L biały połysk RAL 9010 Pokrywa

Opis produktu

Ramka IP20 do automatycznego wyłącznika naściennego Indoor 140-L, Do łączenia z korpusem sensora, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego, Składa się z płyty centralnej, wkrętów i 2 klawiszy
Porównaj
94342
INDOOR 140-L biały połysk RAL 9010 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 140-L kremowa biel RAL 1013 Pokrywa

Opis produktu

Ramka IP20 do automatycznego wyłącznika naściennego Indoor 140-L, Do łączenia z korpusem sensora, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego, Składa się z płyty centralnej, wkrętów i 2 klawiszy
Porównaj
94344
INDOOR 140-L kremowa biel RAL 1013 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar