Czułość progowa jasności
100 - 300 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Liczba stref wykrywania
170
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
5 m
Minimalny czas załączenia
4 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
2 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-20 - 20 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-45 - 45 °
Zakres temperatury
-20 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
200 W
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie