PD11-KNXs-FLAT-ST-DE Czujnik obecnościBEG

files/fotob/1179141.jpg.
PD11-KNXs-FLAT-ST-DE Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KNX 3
Nr Katalogowy: 
93522
Symbol Sonepar: 
P10161496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płaski czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem KNX, KNX Secure Ready, Parametryzacja poprzez ETS 5 do integracji z systemami KNX, Indywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu, Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny, zewnętrzny i zdalny (opcjonalne) sensor światła, Inteligentny tryb automatyczny, tryb półautomatyczny, tryb regulacji niezależny od obecności (tryb wyłącznika zmierzchowego), tryb automatyczny, 1 x światło (regulacja lub załączanie), 1 x wyjście slave, 3 odrębne bloki HVAC, Regulacja maks. trzech grup oświetlenia poprzez offset (możliwy wpływ czynników zewnętrznych), Krótki okres obecności, samoregulujący czas załączenia, funkcja korytarzowa, Różne funkcje blokady, Funkcja soft-start, Odtwarzanie scen świetlnych, Opcjonalnie aktywowane wskaźniki stanu, Montaż w puszce podtynkowej z akcesorium 92833, montaż natynkowy z akcesoriami 92833 i 92121

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Maksymalny czas załączenia
1440 min
Maksymalny zasięg boczny
4.5 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
48 mm
Średnica
52 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
9 m
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Certyfikat DALI-2
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Montaż ścienny
Nie
System magistralny KNX
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-KNX Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92123
IR-PD-KNX Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD11 czarny Pierścień pokrywy

Opis produktu

Pierścień pokrywy do PD11, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92537
PD11 czarny Pierścień pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM PD1N-FM Gniazdo czujnika

Opis produktu

Adapter do montażu natynkowego, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92121
SM PD1N-FM Gniazdo czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar