Wyjątkowo płaski czujnik typu Slave do podłączania do czujnika Master, Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master, Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu, Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master, Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych, Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach, Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do stosowania w puszkach podtynkowych
Dane techniczne
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
63
Maksymalny zasięg boczny
4.5 m
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
1 mA
Wysokość
60 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
52 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
9 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
7 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...