PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 Czujnik obecnościBEG

files/fotob/1179122.jpg.
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
93469
Kod EAN: 
4007529934690
Symbol Sonepar: 
P10057796
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności na dużych wysokościach ze zintegrowanym kontrolerem aplikacji DALI do energooszczędnego sterowania oświetleniem, Zewnętrzny teleskopowy sensor światła do wysokośic ontażu między 5 a 16 m (mechanicznie regulowany) do pomiaru światła zgodnie z zastosowaniem., Produkt z certyfikacją DALI-2, Zintegrowany zasilacz DALI, Interfejs DALI do sterowania cyfrowymi, ściemnianymi zasilaczami w trybie rozgłoszeniowym, Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia przy pomocy konwencjonalnych przycisków, Dwukierunkowa komunikacja IR umożliwia szybką integrację z funkcją zarządzania projektami w aplikacji B.E.G.One , Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy adaptera BLE-IR firmy B.E.G. i kompatybilnego smartfona lub tabletu (Android, iOS)., Regulowany tryb półautomatyczny, w pełni automatyczny, niezależny od obecności lub niezależny od światła, Inteligentny algorytm regulacji z rozbudowanymi opcjami ustawień, Oprogramowanie jest wstecznie kompatybilne z pierwszą generacją (z wyjątkiem DSI, funkcji podwójnego zamka i korytarza), Ustawienie fabryczne 10 min zwłoki i ustawiona wartość jasności 500 luksów, Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia, Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne., Wersja do montażu natynkowego

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Liczba wejść cyfrowych
1
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
15 m
Maksymalny zasięg na wprost
15 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
10 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
30 m
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Ze złączem magistrali
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
System magistralny KNX
Tak
Certyfikat DALI-2
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny LON
Tak
Przełącznik pracy
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
System magistralny Powernet
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DALI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników obecności PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-C, PD9-M-DALI/DSI /-GH i PD4-M-DUO-DALI
Porównaj
92094
IR-PD-DALI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DALI-E Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników obecności PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-C, PD9-M-DALI/DSI /-GH i PD4-M-DUO-DALI
Porównaj
92122
IR-PD-DALI-E Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DALI-LD Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Pilot o dużym zasięgu, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie następujących grupy czujników obecności: - PD2-M-DALI/DSI - PD4-M-DALI/DSI - PD4-M-DALI/DSI-C - PD9-M-DALI/DSI...
Porównaj
92652
IR-PD-DALI-LD Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DALI-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie wersji Master następujących czujników obecności: , PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI
Porównaj
92112
IR-PD-DALI-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4-K-NT Wspornik naścienny

Opis produktu

Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników korytarzowych, Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników obecności, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92441
PD4-K-NT Wspornik naścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar