Czujnik Slave do systemu DALI, Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu, Tryb autotestu w czujniku Master, Plug & Play - nie jest wymagane programowanie parametrów, Łatwość montażu, Dostępna wersja natynkowa lub do montażu w sufitach podwieszanych
Dane techniczne
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Maksymalny czas załączenia
1 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
22 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
7 mA
Wysokość
96 mm
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
98 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik pracy
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników korytarzowych, Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników obecności, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu