PS-DALI-LINK-FC biały Sterownik DALIBEG

files/fotob/1051173.jpg.
PS-DALI-LINK-FC biały Sterownik DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
92846
Kod EAN: 
4007529928460
Symbol Sonepar: 
P10054928
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz DALI do zestawu B.E.G. DALI-LINK do kilku pomieszczeń, do instalacji w sufitach podwieszanych, Programowanie parametrów DALI-LINK za pośrednictwem smartfona z bluetooth i aplikacji DALI-LINK App., Do zasilacza można podłączyć np. 25 opraw DALI i 6 urządzeń sterujących DALI-LINK (multi-sensory lub interfejsy przycisków)., Istnieje możliwość równoległego podłączenia maksymalnie jeszcze jednego zasilacza DALI-LINK, co pozwala podwoić liczbę urządzeń DALI w systemie DALI-LINK (50 opraw DALI / 12 jednostek sterujących DALI-LINK)., Zintegrowany pomiar temperatury i wykrywanie zwarć, Zintegrowany wskaźnik trybu pracy - dioda LED , Produkt z certyfikacją DALI-2

Dane techniczne

Liczba zasilanych linii
1
Maksymalny prąd wyjściowy
120 mA
Napięcie wtórne
16 V
Sposób montażu
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar