YTKSYekw 1x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny ekranowanyBITNER

files/fotob/1358615.jpg.
YTKSYekw 1x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
YTKSYEKW
Nr Katalogowy: 
TS0123
Kod EAN: 
5902956236289
Symbol Sonepar: 
P00291354
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kabel telekomunikacyjny stacyjny

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.2 mm
Średnica żyły
0.8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Dozwolone jako kabel zewnętrzny
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

YTKSYekw 10x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Porównaj
BITNER
TS0108

YTKSYekw 10x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny...

YTKSYekw 10x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
YTKSYekw 10x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Porównaj
BITNER
TS0130

YTKSYekw 10x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny...

YTKSYekw 10x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
YTKSYekw 12x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Porównaj
BITNER
TS0109

YTKSYekw 12x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny...

YTKSYekw 12x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
YTKSYekw 14x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Porównaj
BITNER
TS0110

YTKSYekw 14x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny...

YTKSYekw 14x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
YTKSYekw 1x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Porównaj
BITNER
TS0100

YTKSYekw 1x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny...

YTKSYekw 1x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny ekranowany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar