BLOKADA NAPĘDU SILNIKOWEGO AKCESORIA NSX100-250SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943269.jpg.
BLOKADA NAPĘDU SILNIKOWEGO AKCESORIA NSX100-250
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
LV429449
Kod EAN: 
3606480020407
Symbol Sonepar: 
P00751351
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is a keylock adapter for motor mechanism padlocking system for Compact NSX 100/160/250. This adapter has to be used with Ronis or Profalux keylocks (not supplied) to achieve the motor mechanism locking

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSX100F AC 3P3D 100A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX100F to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
26.4 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
800 - 800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10F3TM100
NSX100F AC 3P3D 100A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100F AC 3P3D 63A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX100F to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
25.83 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
44.1 - 63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
500 - 500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10F3TM063
NSX100F AC 3P3D 63A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N 50kA AC 3P3D 32A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
12.09 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
22.4 - 32 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
400 - 400 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N3TM032
NSX100N 50kA AC 3P3D 32A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N 50kA AC 3P3D 40A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
16.41 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
28 - 40 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
500 - 500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N3TM040
NSX100N 50kA AC 3P3D 40A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N 50kA AC 3P3D 50A TMD Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
12.33 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
35 - 50 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
500 - 500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N3TM050
NSX100N 50kA AC 3P3D 50A TMD Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N AC 3P3D 100A MIC2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
14.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
60 - 1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
40 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1500 - 1500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N32D100
NSX100N AC 3P3D 100A MIC2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N AC 3P3D 100A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
26.4 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
800 - 800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N3TM100
NSX100N AC 3P3D 100A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N AC 3P3D 63A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
25.83 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
44.1 - 63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
500 - 500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N3TM063
NSX100N AC 3P3D 63A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX100N AC 3P3D 80A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX100N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
26.31 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
56 - 80 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
640 - 640 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C10N3TM080
NSX100N AC 3P3D 80A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX160F AC 3P3D 125A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX160F to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
32.34 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
87.5 - 125 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C16F3TM125
NSX160F AC 3P3D 125A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX160F AC 3P3D 160A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX160F to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
41.85 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
112 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C16F3TM160
NSX160F AC 3P3D 160A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD Wyłącznik

Opis produktu

ComPacT NSX160N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
41.85 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
112 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C16N3TM160
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX160N AC 3P3D 125A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX160N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
32.34 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
87.5 - 125 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C16N3TM125
NSX160N AC 3P3D 125A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX160N AC 3P3D 160A 2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX160N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
27.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
94.5 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
63 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2400 - 2400 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C16N32D160
NSX160N AC 3P3D 160A 2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX250F AC 3P3D 200A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX250F to kompletny 3-biegunowy, stacjonarny wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
46.2 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
1000 - 2000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
140 - 200 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1000 - 2000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
200 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C25F3TM200
NSX250F AC 3P3D 200A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX250F AC 3P3D 250A 2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX250F to kompletny 3-biegunowy, stacjonarny wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
52.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
150 - 2500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
3000 - 3000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C25F32D250
NSX250F AC 3P3D 250A 2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX250F AC 3P3D 250A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX250F to kompletny 3-biegunowy, stacjonarny wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
56.25 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
1250 - 2500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
175 - 250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 2500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C25F3TM250
NSX250F AC 3P3D 250A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX250N AC 3P3D 200A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX250N to kompletny 3-biegunowy, stacjonarny wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 50 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
46.2 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
1000 - 2000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
140 - 200 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1000 - 2000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
200 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C25N3TM200
NSX250N AC 3P3D 200A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX250N AC 3P3D 250A 2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX250N to kompletny 3-biegunowy, stacjonarny wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 50 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
52.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
150 - 2500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
3000 - 3000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C25N32D250
NSX250N AC 3P3D 250A 2.2 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX250N AC 3P3D 250A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX250N to kompletny 3-biegunowy, stacjonarny wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 50 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
56.25 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
1250 - 2500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
175 - 250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 2500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C25N3TM250
NSX250N AC 3P3D 250A TMD WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar