PRISMA PLUS PSet Wspornik szyny tylnejSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498121.jpg.
PRISMA PLUS PSet Wspornik szyny tylnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04191
Kod EAN: 
3606481866974
Symbol Sonepar: 
P10037770
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LVS04191 to wspornik szyn tylnych, przeznaczony do montażu bezpośrednio na plecach rozdzielnic. Przykręcany do pełnej lub perforowanej płyty (środek montażu 450 x 220 mm). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnow szymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
400 A
Rozstaw osi szyn
50 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L1000 160A PSet (4szt) Szyny gwintowane

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, otworowane szyny miedziane 4 sztuki 160A 1000mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Prąd znamionowy In
160 A
Szerokość
15 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04161
L1000 160A PSet (4szt) Szyny gwintowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMA 250A 1000mm (4szt) Szyna otworowana

Opis produktu

Szyna zaprojektowana do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej i jest kompatybilna z obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT G. 4 gwintowane szyny przeznaczone do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej. Jest częścią Linergy BS i nadaje się do prądów do 250 A. Szyny zbiorcze...

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość
20 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04162
PRISMA 250A 1000mm (4szt) Szyna otworowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 250A 1400mm (4szt) Zestaw szyn miedzianych

Opis produktu

Szyna zaprojektowana do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej i jest kompatybilna z obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT G. 4 gwintowane szyny przeznaczone do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej. Jest częścią Linergy BS i nadaje się do prądów do 250 A. Szyny zbiorcze...

Dane techniczne

Długość
1400 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość
20 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04172
PRISMASET 250A 1400mm (4szt) Zestaw szyn miedzianych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400A 1000mm (4szt) Zestaw szyn miedzianych otworowanych

Opis produktu

Szyna zaprojektowana do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej i jest kompatybilna z obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT G. 4 gwintowane szyny przeznaczone do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej. Jest częścią Linergy BS i nadaje się do prądów do 400 A. Szyny zbiorcze...

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Prąd znamionowy In
400 A
Szerokość
32 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04163
PRISMASET 400A 1000mm (4szt) Zestaw szyn miedzianych otworowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 400A 1400mm (4szt) Zestaw szyn miedzianych

Opis produktu

Szyna zaprojektowana do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej i jest kompatybilna z obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT G. 4 gwintowane szyny przeznaczone do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej. Jest częścią Linergy BS i nadaje się do prądów do 400 A. Szyny zbiorcze...

Dane techniczne

Długość
1400 mm
Prąd znamionowy In
400 A
Szerokość
32 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04173
PRISMASET 400A 1400mm (4szt) Zestaw szyn miedzianych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET L1400 160A 4 szt Szyna miedziana

Opis produktu

Szyna zaprojektowana do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej i jest kompatybilna z obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT G. 4 gwintowane szyny przeznaczone do stosowania w systemach rozdziału energii elektrycznej. Jest częścią Linergy BS i nadaje się do prądów do 160 A. Szyny zbiorcze...

Dane techniczne

Długość
1400 mm
Prąd znamionowy In
160 A
Szerokość
15 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04171
PRISMASET L1400 160A 4 szt Szyna miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar