PRISMASET 5mm (100szt) Kliny montażowe do szynSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498242.jpg.
PRISMASET 5mm (100szt) Kliny montażowe do szyn
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04669
Kod EAN: 
3606481866837
Symbol Sonepar: 
P10046623
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, kliny montażowe do szyn 5mm 100sztuk

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Szerokość
45.5 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRIMASET 80X5mm PSet SZYNA PIONOWA

Dane techniczne

Długość
1675 mm
Prąd znamionowy In
1000 A
Szerokość
80 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04518
PRIMASET 80X5mm PSet SZYNA PIONOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 60x5mm Szyna miedziana

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 800A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 630 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 1625 mm x szerokości 60 mm x wysokości...

Dane techniczne

Długość
1675 mm
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04516
PRISMASET 60x5mm Szyna miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZYNA 80X10mm PSet SZYNA

Dane techniczne

Długość
1675 mm
Prąd znamionowy In
1800 A
Szerokość
80 mm
Wysokość
10 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04528
SZYNA 80X10mm PSet SZYNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar