13/18M Zestaw wspornikowy bloku zaciskowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1543189.jpg.
13/18M Zestaw wspornikowy bloku zaciskowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET XS
Nr Katalogowy: 
LVSXK1
Kod EAN: 
3606481518774
Symbol Sonepar: 
P10122390
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik listwy bloków zaciskowych do PrismaSeT XS. Dedykowany do obudowy o szerokości 13 lub 18 modułów. Kolor: czarny (RAL 7016). Całkowite wymiary to (szer.) 320mm x (wys.) 5mm x (gł.) 7mm. Waga wynosi 350g

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

63A 1x25mm2+4x4mm2 Blok rozdzielczy

Opis produktu

Neutral terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 5 holes, 1x25 mm² + 4x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
5
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
27 mm
Szerokość / rozmiar rastra
26.8 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1N05
63A 1x25mm2+4x4mm2 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
63A 3x25mm2+11x4mm2 Blok rozdzielczy

Opis produktu

Neutral terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 14 holes, 3x25 mm² + 11x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
14
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
67 mm
Szerokość / rozmiar rastra
67.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1N14
63A 3x25mm2+11x4mm2 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
63A 3x25mm2+21x4mm2 Blok rozdzielczy

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
24
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
95 mm
Szerokość / rozmiar rastra
94.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1N24
63A 3x25mm2+21x4mm2 Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE 14 wejść Blok zaciskowy

Opis produktu

Earth terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 14 holes, 3x25 mm² + 11x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
14
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
67 mm
Szerokość / rozmiar rastra
67.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1E14
PE 14 wejść Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE 24 wejścia Blok zaciskowy

Opis produktu

Earth terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 24 holes, 3x25 mm² + 21x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
24
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
95 mm
Szerokość / rozmiar rastra
94.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
LGYT1E24
PE 24 wejścia Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar