1P 125A Blok rozdzielczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504987.jpg.
1P 125A Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA G
Nr Katalogowy: 
LGY112510
Kod EAN: 
3606480542152
Symbol Sonepar: 
P01461274
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śrubowe bloki dystrybucyjne Linergy DS mogą być instalowane na standardowej szynie Din lub na płycie montażowej. Jest przeznaczony do instalacji 1P. Liczba biegunów wynosi 1. Całkowita pojemność przyłączeniowa wynosi 10 otworów. Znamionowy prąd pracy Ie wynosi 125 A. Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany Ipk/60ms wynosi 25k. Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw zgodnie z normą IEC/EN 60947-7-1 wynosi 4,2 kA ms/1s. Szerokość w odstępach 9 mm wynosi 3. Pojemność zacisków wynosi 2x9,5 mm średnicy, 2x7,5 mm średnicy, 6x5,8 mm średnicy. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 500VAC. Znamionowe napięcie udarowe Uimp wynosi 8 kV. Znamionowe napięcie łączeniowe Ue wynosi 230VAC (Ph/N), 440VAC (Ph/Ph). Częstotliwość robocza wynosi 50 Hz lub 60 Hz. Stopień zanieczyszczenia wynosi 3. Kategoria przepięciowa to III. Zgodnie z normą IEC/EN 60947-1 wytrzymałość dielektryczna wynosi 2500VAC. Przekrój poprzeczny rdzenia wynosi 35 mm2. Wymiary wynoszą (wys.) 85 mm x (szer. 27 mm x (gł.) 50,5 mm. Waga wynosi 125g. Temperatura pracy wynosi od -25°C do + 55°C. Jest zgodny z normami IEC/EN 60947-7-1 i IEC/EN 61439-1 i 2

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
35 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LGYN1007 100A 7 otw. Dodatkowa szyna N

Opis produktu

Dodatkowa szyna N 7 otworów 100A. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : moduł rozszerzeń - szyna grzebieniowa, typ akcesoriów listwy zacisków: szyna neutralna - Opis biegunów: 1N - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
100 A
Materiał
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
LGYN1007
LGYN1007 100A 7 otw. Dodatkowa szyna N
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar