4P 160/250A Szyna rozdzielnicyLEGRAND

files/fotob/666773.jpg.
4P 160/250A Szyna rozdzielnicy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ELEMP
Nr Katalogowy: 
037400
Kod EAN: 
3245060374006
Symbol Sonepar: 
P00074965
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Bloki rozdzielcze- Rozdział energii "standardowy" - Dostarczane z ekranem ochronnym i etykietką samoprzylepną z oznaczeniem "Pod napięciem" Parametry produktu: Blok rozdzielczy z przyłączem śrubowym250 A- Mocowanie na płycie pełnej lub podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 - Zasilanie: 150 mm2 na biegun:- 1 biegun składa się z 3 punktów zasilania - Do każdego punktu zasilania można podłączyć: 1 x 70 mm2 lub 1 x 50 mm2 i - 1 x 35 mm2, lub 2 x 35 mm2 lub 1 mostek 3-odpływowy nr ref. 374 03

Dane techniczne

Długość
165 mm
Głębokość
75.5 mm
Liczba zacisków
7
Maksymalny przekrój przewodu
150 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Szerokość
228 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-5 - 40 °C
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Nie
Rodzaj wpustu
Kabel
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar