HX3 125A 1/1-rzędu Blok rozdzielczy rzędowyLEGRAND

files/fotob/658047.jpg.
HX3 125A 1/1-rzędu Blok rozdzielczy rzędowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ELEMP
Nr Katalogowy: 
405230
Kod EAN: 
3245064052306
Symbol Sonepar: 
P00845439
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: HX³ rozdział energii w rzędzie do 125 A bloki rozdzielcze poziome 4-biegunowe- Wyposażone w zaciski sprężynowe - Umożliwiają wykonanie rozdziału w rzędzie przy użyciu przewodów giętkich z końcówkami kablowymi lub bez końcówek kablowych lub przy użyciu przewodów sztywnych - Zasilanie od góry, od dołu lub przelotowo przez zaciski śrubowe - Dostarczane z uchwytami do montażu na wsporniku TH 35 - Możliwy montaż na płycie pełnej Parametry produktu: Bloki rozdzielcze rzędowe HX³ 125 A, zaciski sprężynowe- Przyłączalność zacisków:- zasilające: 10-35 mm2 (linka/drut), - do 25 mm2 przy zasilaniu przelotowym, - odpływowe: 0,5 do 6 mm2 (linka/drut) - Przeznaczone do całego rzędu - Montaż w rozdzielnicach XL³ 160/400/800/4000 - 3x9 odpływów fazowych + 18 odpływów neutralnych

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Przekrój poprzeczny przewodu
35 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar