NAD3.W biały Blok rozdzielczy ENSTONETLEGRAND

files/fotob/2270764.jpg.
NAD3.W biały Blok rozdzielczy ENSTONET
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTONET
Nr Katalogowy: 
NAD3.W
Kod EAN: 
6418677113284
Symbol Sonepar: 
P01145898
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
46 mm
Liczba biegunów
3
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
3
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
70 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
20 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość
46 mm
Wysokość
44 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kodowane mechanicznie
Tak
Materiał styku
CuZn
Możliwość zamocowania
Z wykorzystaniem oddzielnego adaptera
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Oznaczenie barwne styków
Biały
Rodzaj rozdzielacza
Blok rozdzielczy
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar