OR-LZ-8207/160 Blok rozdzielczyORNO

files/fotob/1438488.jpg.
OR-LZ-8207/160 Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-LZ-8207/160
Kod EAN: 
5908254828904
Symbol Sonepar: 
P10135770
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok rozdzielczy mocy znajdzie zastosowanie w średnich i większych rozdzielniach elektrycznych i obudowach przemysłowych, w domach spotykamy je rzadziej.

Istnieje możliwość zamontowania bloku na szynę DIN lub też na płycie montażowej. Bloki rozdzielcze umożliwiają podłączanie kabli o dużym przekroju i łączenie ich z innymi, a także rozdzielenie mocy w łatwy, uporządkowany, czytelny i bezpieczny sposób. Pojedyncze bloki możemy łączyć, tworząc pożądane struktury.

Blok rozdzielczy 160A posiada zaciski wejściowe 1 x 6 - 16mm² i 1 x 70 mm², oraz wyjściowe: 6 x 16 mm². Wymiary bloku 77 x 29 x 46 mm. Bloki ORNO są przystosowane do rozbudowy, pozwalając na tworzenie bardziej złożonych układów i rozdziałów energii. Zaciskowy blok rozdzielczy posiada stopień ochrony IP20 i produkowany jest w kolorze niebieskim.

Blok rozdzielczy charakteryzuje się wygodnym mocowaniem na szynie DIN, dzięki czemu można go łatwo i szybko zamontować w odpowiednim miejscu. Jest to bardzo ważne, ponieważ bezpieczny montaż jest kluczowy dla zapewnienia niezakłóconego działania całej instalacji elektrycznej.

Bloki ORNO są zgodne z normami: IEC 60998-1, IEC 60998-2-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-1, UL 1059, UL 486E, CSA22.2 158-1987, GB 13140.1, GB 13140.2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar