Blok dystrybucyjny Linergy BS 4P to kluczowy komponent zapewniający wydajną i bezpieczną dystrybucję zasilania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane do użytku w obudowach PrismaSet P i G. Blok dystrybucyjny Linergy BS z 250 A 4P 440 V AC, do zacisków zamkniętych. O przekroju szyn zbiorczych 32 x 5 mm
Dane techniczne
Głębokość
115 mm
Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy
250 A
Szerokość
470 mm
Wysokość
235 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek