PRISMASET XS 4+4 Śrubowy blok zaciskowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764646.jpg.
PRISMASET XS 4+4 Śrubowy blok zaciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET XS
Nr Katalogowy: 
LGYT2A08
Symbol Sonepar: 
P10182007
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To akcesorium przyłączeniowe Linergy to zestaw listew bloków zaciskowych zawierający zacisk do podłączenia okablowania, 2 osłony i wspornik listwy zaciskowej. Zapewnia 8 wyjść, 4x16mm² i 4x10mm² (połączenia śrubowe). Służy do połączenia uziemienia lub połączenia neutralnego. Prąd znamionowy wejściowy In wynosi do 80A. Napięcie znamionowe Ue wynosi do 440VAC. Napięcie izolacji znamionowej Ui wynosi 750V. To urządzenie jest kompatybilne z serią PrismaSet XS z obudową 13 modułów lub 18 modułów, a także z obudowami Resi9 MP, Easy9 EU i Mureva. Można zamontować na stelażu lub na szynie DIN w celu instalacji modułowej. Kolor wspornika listwy zaciskowej jest czarny. Klient może wybrać niebieską pokrywę reprezentującą neutralny blok zacisków lub zieloną pokrywę listwy zacisków uziemiających. Wspornik bloku zacisków i pokrywy są wykonane z tworzywa sztucznego, zacisk jest z mosiądzu. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +60°C

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
8
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
16 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
16 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
16 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
80 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

13/18M Zestaw wspornikowy bloku zaciskowego

Opis produktu

Wspornik listwy bloków zaciskowych do PrismaSeT XS. Dedykowany do obudowy o szerokości 13 lub 18 modułów. Kolor: czarny (RAL 7016). Całkowite wymiary to (szer.) 320mm x (wys.) 5mm x (gł.) 7mm. Waga wynosi 350g
Porównaj
LVSXK1
13/18M Zestaw wspornikowy bloku zaciskowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar