VZ456N zacisk dodatkowy Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/101630.jpg.
VZ456N zacisk dodatkowy Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VZ456N
Kod EAN: 
3250616669369
Symbol Sonepar: 
P00643258
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hager VZ456N to zestaw zacisków QuickConnect montowane na szynie DIN TS35. Niezawodne rozwiązanie do instalacji elektrycznych o prądzie znamionowym 63 A zapewnia wydajność przy wysokich obciążeniach. Szybki montaż na standardowej szynie DIN ułatwia instalację i organizację przewodów bieguna neutralnego za wyłącznikami różnicowoprądowymi. Idealne do zastosowań domowych, poprawiają estetykę oraz funkcjonalność rozdzielnicy. W zestawie znajduje się 10 sztuk zacisków

Dane techniczne

Prąd znamionowy
63 A
Model
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KN99N niebieski (10szt) Mostek do bloków samozacisk.

Opis produktu

QuickConnect Mostki łączeniowe neutralne, niebieskie, kpl = 10 szt

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
231 V
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
12 mm
Łączna liczba podłączeń
1
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Typ połączenia
Bezśrubowe
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
KN99N
KN99N niebieski (10szt) Mostek do bloków samozacisk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar