ZPE 10S Złączka szeregowaWEIDMUELLER

files/fotob/491871.jpg.
ZPE 10S Złączka szeregowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA Z
Nr Katalogowy: 
1739570000
Kod EAN: 
4008190957032
Symbol Sonepar: 
P01332406
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Terminal rozdziału mocy w instalacji budynku

Dane techniczne

Długość
86.5 mm
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm2
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
48 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Funkcja PE
Tak
Pozycja połączenia
Skośny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Funkcja N
Nie
Kolor podstawowy
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1609810000
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
27 mm
Szerokość
8.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8.5 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
27 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0383560000
EW 35 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35/SCHA/M3 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
32.5 mm
Szerokość
16.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
16.5 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.5 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0258660000
EW 35/SCHA/M3 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD 1,0x5,5x150 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 150 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
261 mm
Długość klingi
150 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Szerokość trzpienia
5.5 mm
Model
Prosty
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
9008350000
SD 1,0x5,5x150 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/1 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
62.5 mm
Szerokość
12 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
62.5 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1059000000
WEW 35/1 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/2 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
46.5 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1061200000
WEW 35/2 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/5 MC M NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1792000000
WS 10/5 MC M NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAP ZDU10/16S Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
1739660000
ZAP ZDU10/16S Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZEW 35 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
40 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
40 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
9540000000
ZEW 35 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZEW 35/2 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
40 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
40 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
8630740000
ZEW 35/2 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 10/2 żółty Mostek sprężynowy 2-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
57 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1739680000
ZQV 10/2 żółty Mostek sprężynowy 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZS 15/5 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1646630000
ZS 15/5 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar