VIGI MB 3P 0,3/30A 440-550V M.róż.do NSX400/630SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505480.jpg.
VIGI MB 3P 0,3/30A 440-550V M.róż.do NSX400/630
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX DO 630A
Nr Katalogowy: 
LV432453
Kod EAN: 
3606480018824
Symbol Sonepar: 
P00818452
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

It is a MB Vigi add-on module for 3 poles Compact NSX 400/630 and EasyPact CVS 400/630. It provides an earth-leakage protection when installed directly on the device terminals. It directly actuates the trip unit in case of insulation fault. The addition of this Vigi add-on module does not modify Compact NSX 400/630 or EasyPact CVS 400/630 characteristics. It is a MB type module in 3 poles version, self-powered by the input voltage. The operational voltage for the Vigi add-on is from 440VAC to 550VAC 50/60Hz. The sensitivity is adjustable from 300mA to 30A, the time delay is also adjustable. The dimensions of the circuit breaker equipped with this module are 140mm x 355mm x 110mm

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
310 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
550 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 30 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
440 - 550 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 550 V
Nastawa zwłoki czasowej
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar