Micrologic 1.3M, 500A, 3P3D, do NSX630 Zabezpieczenie elektroniczneSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397716.jpg.
Micrologic 1.3M, 500A, 3P3D, do NSX630 Zabezpieczenie elektroniczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
C6331M500
Kod EAN: 
3606482003095
Symbol Sonepar: 
P10143688
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
112.6 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
139.7 mm
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
6500 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
6500 A
Wysokość
94.6 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Znamionowy prąd załączania
500 A
Ustawienie bieżące: bezzwłoczne zwolnienie zwarcia
6500 - 6500 A
Ustawienie bieżące: opóźnione zwolnienie zwarcia
2500 - 6500 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz elektroniczny
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Zwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSX630F 36kA AC 3P 630A Baza wyłącznika

Opis produktu

Jest to 3-biegunowa podstawa wyłącznika ComPacT NSX630F. ComPacT NSX został zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Ta podstawa wyłącznika jest dostarcza na bez modułu wyzwalającego i jest kompatybilna...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63F3
NSX630F 36kA AC 3P 630A Baza wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630H 70kA AC 3P 630A Baza wyłącznika

Opis produktu

Jest to podstawowa rama 3-biegunowa dla ComPacT NSX630H. ComPacT NSX zaprojektowano z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Ta podstawowa rama jest dostarczana bez jednostki wyzwalającej i jest kompatybilna z każdym typem...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
70 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63H3
NSX630H 70kA AC 3P 630A Baza wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630L 150kA AC 3P 630A Podstawa wyłącznika

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
150 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63L3
NSX630L 150kA AC 3P 630A Podstawa wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630N 50kA AC 3P 630A Baza wyłącznika

Opis produktu

Jest to 3-biegunowa podstawa wyłącznika ComPacT NSX630N. ComPacT NSX został zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Ta podstawa wyłącznika jest dostarcza na bez modułu wyzwalającego i jest kompatybilna...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63N3
NSX630N 50kA AC 3P 630A Baza wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630S 100kA AC 3P 630A Podstawa wyłącznika

Opis produktu

Jest to podstawowa rama 3-biegunowa dla ComPacT NSX630S. ComPacT NSX zaprojektowano z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Ta podstawowa rama jest dostarczana bez jednostki wyzwalającej i jest kompatybilna z każdym typem...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
100 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63S3
NSX630S 100kA AC 3P 630A Podstawa wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar