CA2KN223P7 2NO+2NC 230VAC STYCZNIK OBW.POMOCNICZYCHSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280714.jpg.
CA2KN223P7 2NO+2NC 230VAC STYCZNIK OBW.POMOCNICZYCH
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS CONTROL RELAYS
Nr Katalogowy: 
CA2KN223P7
Kod EAN: 
3389110241631
Symbol Sonepar: 
P00563056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys K control relay, 4 contacts (2NO + 2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 230V 50/60Hz AC control circuit, connection by spring terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LA1KN023 STYK.BEZZWŁ.2NC BLOK STYK.POMOCN.2NZ

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with spring terminals. It provides 2NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LA1KN023
LA1KN023 STYK.BEZZWŁ.2NC BLOK STYK.POMOCN.2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN113 BLOK STYK.POMOCNICZYCH

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with spring terminals. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LA1KN113
LA1KN113 BLOK STYK.POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN203 STYK.POM.2NO BLOK STYK.POMOCN.2NO

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with spring terminals. It provides 2NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LA1KN203
LA1KN203 STYK.POM.2NO BLOK STYK.POMOCN.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN223 STYK.POM. BLOK STYK.POMOCN.

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals (except LP4K, LP5K, CA4K). It provides 2NO+2NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LA1KN223
LA1KN223 STYK.POM. BLOK STYK.POMOCN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN313 STYK.POM.3NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.3NO+1NZ

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals (except LP4K, LP5K, CA4K). It provides 3NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LA1KN313
LA1KN313 STYK.POM.3NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.3NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN403 STYK.POM.4NO BLOK STYK.POMOCN.4NO

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals (except LP4K, LP5K, CA4K). It provides 4NO contacts rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LA1KN403
LA1KN403 STYK.POM.4NO BLOK STYK.POMOCN.4NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA2KT2E ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ. ZESTYK PRZEŁĄCZ.ZWŁOCZNY

Opis produktu

Elektroniczny blok styków zwłocznych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K. Zapewnia styk 1C/O o obciążalności do 2A 240V AC, z zakresem nastawy opóźnienia załączenia 1-30s. Do stosowania w stycznikach z cewkami 24-48V AC/DC (B7 do E7, BD do ED). M ontaż z przodu przez zatrzask, połączenia...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA2KT2E
LA2KT2E ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ. ZESTYK PRZEŁĄCZ.ZWŁOCZNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA2KT2U ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ ZESTYK PRZEŁĄCZ.ZWŁOCZNY

Opis produktu

TeSys K electronic time delay contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K. It provides 1C/O contact rated up to 2A 240V AC, with an on-delay setting range 1-30s. To be used for contactors with 110-240V AC/DC coils (F7 to U7, FD to UD). Front mounting by clip-on, connections by attached wires to the...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA2KT2U
LA2KT2U ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ ZESTYK PRZEŁĄCZ.ZWŁOCZNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4KA1U 220-250VAC MODUŁ PRZECIWZAKŁÓCENIOWY

Opis produktu

Moduł tłumiący TeSys K, do styczników LC.K, CA2K. Przeznaczony do stosowania w obwodach sterowania 110-250V AC, zapewnia ochronę RC ograniczając napięcie przejściowe do 3 Uc max. Montaż zatrzaskowy na przedniej części stycznika (bez użycia narzędzi), zawiera wskaźnik LED załączenia zasilania...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Napięcie pracy dla DC
110 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
220 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
220 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
LA4KA1U
LA4KA1U 220-250VAC MODUŁ PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4KE1UG 130-250VAC/DC MODUŁ PRZECIWZAKŁÓCENIOWY

Opis produktu

Moduł tłumiący TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K. Do stosowania przy napięciu obwodu sterowania 130-250V AC lub DC, zapewnia zabezpieczenie warystorowe ograniczające napięcie przejściowe do 2 Uc max. Montaż zatrzaskowy z przodu stycznika (bez u życia narzędzi), zawiera wskaźnik LED...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
130 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
130 - 250 V
Napięcie pracy dla DC
130 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
130 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
130 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
130 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
130 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
130 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
130 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
LA4KE1UG
LA4KE1UG 130-250VAC/DC MODUŁ PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar