LC1D65A6P7 65A 30,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281278.jpg.
LC1D65A6P7 65A 30,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LC1D65A6P7
Kod EAN: 
3389118328860
Symbol Sonepar: 
P00564027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 65A/690V AC-3 (30kW@400V). It provides a 230V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by ring-lugs screw terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników

Opis produktu

Zestaw szyn zbiorczych TeSys GV, 3 fazy, 115 A/690 V, do równoległego oprzewodowania grup rozruszników silnikowych składających się z wyłączników silnikowych GV3. Do użytku z urządzeniami z zaciskami śrubowymi Everlink BTR, składa się z 2 gniazd odpł ywowych do połączenia równoległego...
Porównaj
GV3G264
GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4CM BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO

Opis produktu

Blokada mechaniczna TeSys Deca, do styczników LC1D40A-D80A i LC1DT60A-DT80A. Do stosowania w zespołach styczników nawrotnych i przełącznych. Bez blokady elektrycznej. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiąza nia w zakresie zrównoważonego rozwoju...
Porównaj
LAD4CM
LAD4CM BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4RC3U MODUŁ DIODOWY RC CEWKI 110-240VAC

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 380-415 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż na zatrzaski z przodu, całkowity rozmiar styczni ka pozostaje niezmieniony. Zgodność...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAD4RC3U
LAD4RC3U MODUŁ DIODOWY RC CEWKI 110-240VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD6K10M DO LC1/LP1-D09..38 ZATRZASK MECHANICZMY 220VAC

Opis produktu

Mechaniczny blok zatrzaskowy TeSys Deca, do styczników LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A i przekaźników sterujących CAD (z wyjątkiem urządzeń z cewkami o niskim zużyciu energii). Elektryczne blokowanie i odblokowywanie odbywa się za pomocą impulsu napięcia sterującego 220-240 V (> 100 ms dla AC...
Porównaj
LAD6K10M
LAD6K10M DO LC1/LP1-D09..38 ZATRZASK MECHANICZMY 220VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9ET1S OSŁONA STYCZNIKA D09.D65

Opis produktu

Pokrywa ochronna TeSys Deca, zapobiegająca dostępowi do ruchomego nośnika styków. Część zamienna do styczników LC1D09-D80A i LC1DT20-DT80A. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważone go rozwoju, zapewniając produktom...
Porównaj
LAD9ET1S
LAD9ET1S OSŁONA STYCZNIKA D09.D65
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9R3 BLOKADA MECHANICZNA

Opis produktu

Zestaw TeSys Deca do montażu styczników nawrotnych, do styczników 3-biegunowych LC1D40A-D80A. Do montażu 2 identycznych styczników montowanych poziomo, połączenie za pomocą zacisków śrubowych EverLink BTR. Zawiera blokadę mechaniczną LAD4CM, komplet złącz zasilających LA9D65A69. Jest zgodny...
Porównaj
LAD9R3
LAD9R3 BLOKADA MECHANICZNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN116 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca dla styczników LC1D, LC1F. Zapewnia styki 1NO+1NC (NC lustrzane) o napięciu znamionowym do 10 A 690 V AC, przyłączane za pomocą śrubowych zacisków śrubowych. Montaż zatrzaskowy z przodu zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Certyfikat...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN116
LADN116 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN226 STYK.POM.2NO+2NC BLOK STYK.POMOCN.2NO+2NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca dla styczników LC1D, LC1F. Styki 2NO+2NC (NC lustrzane) o napięciu znamionowym do 10 A 690 V AC, przyłączane za pomocą śrubowych zacisków śrubowych. Montaż zatrzaskowy z przodu zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Certyfikat zgodności...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN226
LADN226 STYK.POM.2NO+2NC BLOK STYK.POMOCN.2NO+2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADT26 1NO+1NC 0,1-30s BLOK STYK.POMOC.ZWŁOCZNYCH

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Inne
Porównaj
LADT26
LADT26 1NO+1NC 0,1-30s BLOK STYK.POMOC.ZWŁOCZNYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXD3P7 CEWKA STYCZNIKA CEWKA 230V 50/60Hz

Opis produktu

Cewka zamienna TeSys Deca 230V AC 50/60Hz, do styczników TeSys Deca. Do stosowania ze stycznikami 3- i 4-biegunowymi LC1 D40A do D65A oraz LC1 DT60A, DT80A. Działa w zakresie napięć 0,8-1,1 Uc (50Hz), 0,85-1,1 Uc (60Hz) i środowiskach do 60°C, zgodny ch z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
LXD3P7
LXD3P7 CEWKA STYCZNIKA CEWKA 230V 50/60Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar