TeSys D reversing contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 95A/1000V AC-3 (45kW@400V). It provides 48V 50/60Hz AC coils, 2NO+2NC built-in auxiliary contacts (NC mirror contacts), connection by screw terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (182mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. With pre-wired reversing power connections, mechanical interlock (without electrical interlocking). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Dane techniczne
Głębokość
158 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
182 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
44.8 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
95 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 95A/690V AC-3/AC-3e (45kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC, połączenia zasilania za pomocą zacisków śrubowych i sterowanie za pomocą zacisków śr ubowych. Przy prędkościach roboczych do...