2,5x75 Śrubokręt płaski izolowanyCIMCO

files/fotob/918347.jpg.
2,5x75 Śrubokręt płaski izolowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
117701
Kod EAN: 
4021103177013
Symbol Sonepar: 
P00088013
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Izolowany śrubokręt DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak wykonany z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

100-250VAC 3,0x140 Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia

Opis produktu

Tester faz z przeźroczystym, odpornym na uderzenia uchwytem z tworzywa sztucznego. Atest VDE

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia
100 - 250 V
Rodzaj testu
1-biegunowy
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Obciążenia dołączane
Nie
Podświetlenie punktu pomiaru
Nie
Wskaźnik napięcia
Lampa tląca
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Zasilanie
Z obiektu pomiarowego (bez baterii)
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nie
Porównaj
111280
100-250VAC 3,0x140 Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
5-elem. Zestaw śrubokrętów płaskich

Opis produktu

Zestaw wkrętaków płaskich, 5 sztuk,VDE. Rozmiary: 2,5x0,4x75 mm; 3,5x0,6x100 mm; 4,0x0,8x100 mm; 5,5x1,0x125 mm; 6,5x1,2x150 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
5
Liczba wkrętaków płaskich
5
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak
Porównaj
117700
5-elem. Zestaw śrubokrętów płaskich
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ1+PZ2 Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych
Porównaj
117750
PZ1+PZ2 Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar