036406 Zestaw 4 uchwytówLEGRAND

files/fotob/668650.jpg.
036406 Zestaw 4 uchwytów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCSP
Nr Katalogowy: 
036406
Kod EAN: 
3245060364069
Symbol Sonepar: 
P00078834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Obudowy ze stali nierdzewnej Atlantic Inox - Stopień ochrony IP 66 zgodnie z IEC/EN 60529. - Wytrzymałość mechaniczna IK 10 zgodnie z IEC/EN 62262 - Drzwi pełne lub przeszklone - Materiał stal nierdzewna 304 L (316 L na zamówienie) szczotkowana - Drzwi z zaokrąglonymi krawędziami - Zamek typu „double bar”. Górne i dolne okapy ochronne - Możliwość odwracania obudowy - Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu dla obudów o wymiarach od 600 x 400 x 250, przy pomocy profili o nr ref. 0367 43/44/45 - Wysoka odporność na korozję i trudne warunki środowiskowe - Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami dedykowanymi dla Atlantic i Atlantic ze stali nierdzewnej - Akceptacje cULus typ 4x (typ 12 dla obudów z drzwiami podwójnymi). Bureau Véritas, LCIE N--80257-575296 Parametry produktu: Zestaw 4 uchwytów do mocowania na ścianie: - Obciążenie maks. 300 kg. - Montaż poziomy lub pionowy. - Dostarczane z wkrętami nierdzewnymi - Materiał: Stal nierdzewna 304 L

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
300 kg
Szerokość
47.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
100 mm
Wysokość montażowa w szafie
1400 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Zestaw montażowy

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar