FZ933SD 200x400x850 Cokół do szafHAGER

files/fotob/240486.jpg.
FZ933SD 200x400x850 Cokół do szaf
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FZ933SD
Kod EAN: 
3250612757701
Symbol Sonepar: 
P00836425
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Cokół W200mm G400mm IIkl 850mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
860 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ803N 3-polowa Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza dla odciążenia kabli 3-polowa do cokołu IP54

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
15 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
FZ803N
FZ803N 3-polowa Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar