MSMP6 CokółHELLERMANN TYTON

files/fotob/812248.jpg.
MSMP6 Cokół
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MSMP-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-25619
Symbol Sonepar: 
P01873986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość prowadzenia równoległego większej liczby wiązek. Łatwy montaż za pomocą dwóch wkrętów. Mocowanie przewodów w dowolnych otworach za pomocą opasek kablowych. Listwy tego typu są stosowane do prowadzenia równoległego i w odstępie od siebie wiązek i przewodów przy budowie maszyn i urządzeń, wyposażaniu rozdzielnic, a także w zastosowaniach wojskowych

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
7.6 mm
Długość
244 mm
Szerokość
15.8 mm
Wysokość
5.3 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Średnica otworu montażowego
3.8 mm
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Przykręcanie i nitowanie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar