NSYMPB4SD Szyny do montażu płyt montażowychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508773.jpg.
NSYMPB4SD Szyny do montażu płyt montażowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SD
Nr Katalogowy: 
NSYMPB4SD
Kod EAN: 
3606480154102
Symbol Sonepar: 
P01687737
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Zestaw 4 wsporników i uchwytów 400mm. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: górna część pulpitu sterowniczego z konsolą - Przeznaczenie urządzenia: płyta montażowa u góry lub w poprzek wysokości - elementy składowe urządzenia: 4 szyna, 4 wspornik mocujący, elementy mocujące - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość
150 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar