Obudowa ze stali nierdzewnej Spacial SMX 304L 2000x 1600x 600mm. gama produktów: Spacial - Nazwa produktu: Spacial SMX - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - wysokość obudowy: 2000 mm - nominalna szerokość obudowy: 1600 mm - nominalna głebokość obudowy: 600 mm - typ akcesoriów instalacyjnych: stojący - elementy składowe urządzenia: 1 korpus, 1 płyta dławika kablowego, 1 system blokujący z uchwytem ( drzwi ), 2 drzwi, 4 wspornik płyty montażowej
Dane techniczne
Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
3
Numer RAL
7047
Szerokość
1600 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
300 N [kg/m2, max 500 kg intermediate position, max 600 kg in the back]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Szczotkowanie/szlifowanie
Odporność udarowa
IK10
Montaż pośredni
Nie
Zestawialne
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model narożny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż powierzchniowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż ścienny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami
Tak
Przetłoczenia
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Spacial SF/SM heavy duty vertical rails. 2000 mm. For fixing of chassis and cross rails. Height adjustable on 2.5 mm pitch (with special nuts). In zinc-plated steel and with 2 mm thickness. Set of 2
Barrel and key 1242E for retractable handle of 3 point lock Thalassa PLM or PLD. . Multi-purpose locking accessory, direct mounting on door. NSYPLM V version compatible. Cylinder keylock. Key number is 1242E. 1 handle with key lock, 1 cylindrical barrel and 2 keys incl