PanelSeT SFX to wielofunkcyjna obudowa ze stali nierdzewnej 304L, stojąca, przeznaczona do użytku w trudnych warunkach i odporna na korozję Nominalna wysokość, szerokość i głębokość wynosi odpowiednio 1800 mm, 1200 mm i 400 mm Obudowa jest wykończona szczotkowaną powierzchnią Scotch-Brite® Obudowa składa się z konstrukcji, dwóch drzwi z ramami wzmacniającymi, czterech wsporników płyty montażowej, płyty przepustu kablowego i systemu blokującego z uchwytem na drzwiach Drzwi można otwierać pod kątem do 120°, co ułatwia dostęp do znajdujących się w środku komponentów Istnieje możliwość zmiany strony otwierania drzwi (odwracalna) Obudowa jest wyposażona w zamek trójpunktowy z uchwytem z wkładką 5 mm z podwójnym prętem Drzwi, płytę dławika kablowego i wsporniki płyty montażowej można zdemontować w celach konserwacyjnych Masa netto obudowy wynosi 120 kg Posiada klasę IK10 (IEC62262) i klasę IP55 (IEC60529) dla wysokiej odporności na pył i wodę Dostęp jest zarówno z boku jak i z przodu, co ułatwia pracę
Dane techniczne
Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1800 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
300 N [kg/m2, max 500 kg intermediate position, max 600 kg in the back]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż pośredni
Nie
Dach skośny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Model narożny
Nie
Zestawialne
Tak
Montaż ścienny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Spacial, cokół bok, wys. 100 głęb. 400mm, stal nierdzewna 304L. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 2 panel...
NSYSFXJG to uszczelka EPDM przeznaczona do obudów z serii PanelSeT SFX. Uszczelka jest w kolorze czarnym, a jej wymiary to 9mm x 7m x 4mm (szerokość x długość x grubość). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie...
Zestaw boku cokołu Spacial SMX/SFX z otworem szczotkowym 304L IP55 200x 400mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie...
Spacial, cokół przód pełny, szer. 1200 wys.100mm, stal nierdzewna 304L. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia:...
Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L IP55 200x 1200mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia:...
Spacial SF/SM standard vertical rails for fixing of chassis and cross rails. Enclosure W is1800 mm. Mounting plate fixing bracket, and upright fixing brackets support. Adjustable in height every 25 or 50 mm. Galvanized steel. Set of 2 uprights
Jest to zestaw sprzęgający do obudów PrsimaSeT, PanelSeT SFN i PanelSeT SF, wyposażonych w 19-calową szafę. Został zaprojektowany do tworzenia kombinacji side-by-side lub back-to-back. Zestaw zawiera 8 płaskich złączy, uszczelkę i elementy mocujące. Uszczelka wykonana jest z EPDM, a płaskie...