SPECIAL SFX304L 1800x800x400 OBUDOWA DRZ.PEŁNE BEZ PŁYTY metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508999.jpg.
SPECIAL SFX304L 1800x800x400 OBUDOWA DRZ.PEŁNE BEZ PŁYTY metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SFX
Nr Katalogowy: 
NSYSFX18840
Kod EAN: 
3606480155642
Symbol Sonepar: 
P01520152
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa stojąca Spacial SFX 304L 1800x 800x 400mm. gama produktów: Spacial - Nazwa produktu: Spacial SFX - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : odpowiednia obudowa - wysokość obudowy: 1800 mm - nominalna szerokość obudowy: 800 mm - nominalna głebokość obudowy: 400 mm - typ akcesoriów instalacyjnych: stojący - elementy składowe urządzenia: 1 drzwi z ramą wzmacniającą, 1 płyta dławika kablowego, 1 struktura, 1 system blokujący z uchwytem ( drzwi ), 4 wspornik płyty montażowej

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1800 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
300 N [kg/m2, max 500 kg intermediate position, max 600 kg in the back]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP66
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż pośredni
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model narożny
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Tak
Montaż ścienny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wolnostojący
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Dach skośny
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Tak
Przetłoczenia
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

100x400mm 304L Cokół boczny

Opis produktu

Spacial, cokół bok, wys. 100 głęb. 400mm, stal nierdzewna 304L. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 2 panel...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [MV]
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPSX4100SF
100x400mm 304L Cokół boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
1800x800 PŁYTA MONTAŻOWA OCYNKOWANA

Opis produktu

Ocynkowana, pełna płyta montażowa firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYMP188 i wymiarach 1800x800mm. Płyta jest kompatybilna z obudowami z serii PanelSeT SM oraz PanelSeT SF. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej...

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMP188
1800x800 PŁYTA MONTAŻOWA OCYNKOWANA
Szybki podgląd: Opis i parametry
EPDM Uszczelka do SFX

Opis produktu

NSYSFXJG to uszczelka EPDM przeznaczona do obudów z serii PanelSeT SFX. Uszczelka jest w kolorze czarnym, a jej wymiary to 9mm x 7m x 4mm (szerokość x długość x grubość). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie...

Dane techniczne

Szerokość
9 mm
Wysokość
7 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
NSYSFXJG
EPDM Uszczelka do SFX
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFHD 400x200mm PANELE BOCZNE COKOŁU INOX

Opis produktu

Zestaw boku cokołu Spacial SMX/SFX z otworem szczotkowym 304L IP55 200x 400mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość
26 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPSX4200SF
SFHD 400x200mm PANELE BOCZNE COKOŁU INOX
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX 304L 800x400mm Daszek

Dane techniczne

Głębokość
449 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
848 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
84 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inne
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSCX8040
SFX/SMX 304L 800x400mm Daszek
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 800x100mm 304L COKÓŁ ZESTAW PRZÓD I TYŁ

Opis produktu

Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L 100x 800mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 1 panel przedni...

Dane techniczne

Głębokość
815 mm
Maks. obciążenie/ładowność
900 kg
Szerokość
815 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSPFX8100
SFX/SMX/SFHD 800x100mm 304L COKÓŁ ZESTAW PRZÓD I TYŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 800x200mm 304L COKÓŁ ZESTAW PRZÓD I TYŁ

Opis produktu

Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L IP55 200x 800mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia:...

Dane techniczne

Głębokość
815 mm
Szerokość
815 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSPFX8200
SFX/SMX/SFHD 800x200mm 304L COKÓŁ ZESTAW PRZÓD I TYŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SPX304L 1800x400 ŚCIANKI BOCZNE

Opis produktu

Ścianki boczne 304L obudowy SAREL SFX 1800x 400mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: boki obudów - elementy składowe urządzenia: 1 uszczelka, 2 panel boczny, elementy...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
400 mm
Wysokość
1800 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inne
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
NSY2SPX184
SPACIAL SPX304L 1800x400 ŚCIANKI BOCZNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE STAND. WYSOKOŚĆ 1800

Opis produktu

Spacial SF/SM standard vertical rails for fixing of chassis and cross rails. Enclosure W is1800 mm. Mounting plate fixing bracket, and upright fixing brackets support. Adjustable in height every 25 or 50 mm. Galvanized steel. Set of 2 uprights

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
1800 mm
Wysokość montażowa w szafie
1800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYVR18
WSPORNIKI PIONOWE STAND. WYSOKOŚĆ 1800
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE WYSOKOŚĆ 1800

Opis produktu

Wsporniki pionowe wzmocnione 1800mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : techniczny pionowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: wspornik mocujący pionowy, wspornik mocujący płyty...

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
1675 mm
Wysokość montażowa w szafie
1800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYTVR18
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE WYSOKOŚĆ 1800
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK ZAMYK.NA KŁÓDKĘ AKCESORIA

Opis produktu

Blokada zewnętrzna na wysuwanej rączce Spacial SFX
Porównaj
NSYBCME
ZAMEK ZAMYK.NA KŁÓDKĘ AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF

Opis produktu

Jest to zestaw sprzęgający do obudów PrsimaSeT, PanelSeT SFN i PanelSeT SF, wyposażonych w 19-calową szafę. Został zaprojektowany do tworzenia kombinacji side-by-side lub back-to-back. Zestaw zawiera 8 płaskich złączy, uszczelkę i elementy mocujące. Uszczelka wykonana jest z EPDM, a płaskie...

Dane techniczne

Głębokość
335 mm
Szerokość
345 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Zestaw łączeniowy boczny
Porównaj
NSYSFBK19
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar