Seria STREETBOX to zewnętrzne szafy dystrybucyjne, wykonane z malowanego proszkowo aluminium. Dwuwarstwowe ściany, wysoki stopień ochrony i elektrostatyczne malowanie, zapewniają optymalne zabezpieczenie dla zamontowanych w ich wnętrzu urządzeń.
Ściany boczne, drzwi oraz dach wykonane są z 2 mm blachy aluminiowej. Wentylacja grawitacyjna, którą zapewniają otwory wentylacyjne, może być dodatkowo wspomagana poprzez montowane we wnętrzu panele wentylacyjne (dostępne jako opcja). Konstrukcja kratek wentylacyjnych zabezpiecza wnętrze szafy aluminiowej przed zanieczyszczeniami ze środowiska zewnętrznego. Dzięki unikalnym rozwiązaniom, zewnętrzne poszycie może zostać dodatkowo zaizolowane przy użyciu pianki lub mat izolacyjnych.
Konstrukcja szaf umożliwia zastosowanie profili rack 19″ lub 21″, płyt montażowych dla zabudowy urządzeń elektrycznych, klimatyzatorów i ogrzewaczy, dodatkowych paneli wentylacyjnych oraz większości akcesoriów do szaf sterowniczych SABAJ. Model STREETBOX dostosowany jest do posadowienia na metalowym lub betonowym cokole – do zakupu jako opcja. Drzwi przednie w standardzie. Drzwi tylne lub boczne dostępne jako opcja. Kolor standardowy RAL 7035. Pozostałe kolory z palety RAL dostępne na specjalne zamówienie