Napięcie zasilania
3 V DC (2 baterie alkaiczne 1,5 V; typ AA LR6)
Wilgotność (bez kondensacji)
≤95%
Nr normy
EN 50291-1: 2018
Waga
ok. 168 g (z bateriami)
Pobór mocy
czuwanie 10 μA; alarm 25 mA
Temperatura pracy
-10÷40°C
Wymiary
fi 115×28 mm
Montaż
wewnętrzny
Rodzaj wykrywanych gazów
tlenek węgla (CO)
Typ detektora
B
Maksymalne wskazanie
999 ppm
Sygnalizacja wyjścia alarmowego
akustyczna, optyczna
Poziom dźwięku alarmu
≥85 dB/3 m
Żywotność detektora
10 lat
Żywotność baterii
3 lata
Dane techniczne
Długość
0 mm
Głośność
0 dB(A)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
3 - 3 V
Szerokość
0 mm
Wysokość/głębokość
28 mm
Znamionowy prąd załączania
0 A
Średnica
115 mm
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)