Bi10-QN26-AD4X-0,15-RS4.23/S90 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/519772.png.
Bi10-QN26-AD4X-0,15-RS4.23/S90 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4470224
Symbol Sonepar: 
P01105098
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 26mm
możliwość ustawienia do 4 pozycji powierzchni aktywnej
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
wysoka jasność diod LED
2-przewodowy DC, 10…65 VDC
normalnie otwarty
przewód ze złączem