BI20-CP40-Y1X Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/517542.png.
BI20-CP40-Y1X Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1011123
Symbol Sonepar: 
P01108773
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 40 mm
możliwość ustawienia do 9 pozycji powierzchni aktywnej
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
duży zakres detekcji
2-przewodowy DC, nom. 8.2 VDC
wyjście zgodne z DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
terminal zaciskowy