BI2U-EH6,5-AN6X Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/519679.png.
BI2U-EH6,5-AN6X Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4281170
Symbol Sonepar: 
P01111475
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gładki cylinder o średnicy 6.5 mm
stal nierdzewna 1.4404
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
stopień ochrony IP68
odporność na pole magnetyczne
duży zakres detekcji
wysoka częstotliwość przełączania
możliwy montaż niepowierzchniowy
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście NPN NO
przewód