DNI30U-K40SR-AP4X2 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/518083.png.
DNI30U-K40SR-AP4X2 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1500202
Symbol Sonepar: 
P01110203
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

2 wejścia na przewód (osiowe i kątowe)
gładki cylinder o średnicy 40 mm
tworzywo sztuczne ABS
szeroki zakres kontroli od 60 do 3000 1/min
stałe 5 s opóźnienie przy załączaniu
punkt przełączania ustawiany za pomocą potencjometru
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
odporność na pola magnetyczne
3-przewodowy DC, 10…65 VDC
wyjście PNP NO
terminal zaciskowy