NI35-CK40-AP6X2-H1141 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/518094.png.
NI35-CK40-AP6X2-H1141 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1626400
Symbol Sonepar: 
P01105583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 40 mm
możliwość ustawienia powierzchni aktywnej w 5 kierunkach
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
narożne diody LED o wysokiej jasności
optymalna widoczność wskaźników stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
duży zakres detekcji
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście PNP NO
złącze M12 x 1