NI35U-CK40-AD4X-H1144 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/518094.png.
NI35U-CK40-AD4X-H1144 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4280232
Symbol Sonepar: 
P01111093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 40 mm
możliwość ustawienia powierzchni aktywnej w 5 kierunkach
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
narożne diody LED o wysokiej jasności
optymalna widoczność wskaźników stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
odporność na pola magnetyczne
2-przewodowy DC, 10…65 VDC
normalnie otwarty
złącze M12 x 1