NI75U-CP80-VP4X2-H1141 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/518343.png.
NI75U-CP80-VP4X2-H1141 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1540802
Symbol Sonepar: 
P01104986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 41 mm
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
odporność na pola magnetyczne
duży zakres detekcji
rozszerzony zakres temperaturowy
wysoka częstotliwość przełączania
4-przewodowy DC, 10…65 VDC
komplementarne wyjście PNP
złącze M12 x 1