Czujnik Eva do współpracy z czujnikami Adam DYN i Adam OSSD. W przypadku Eva General Code para tworzy bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa z kodem niskiego poziomu. W zestawie 4 szt. pierścieni dystansowych DA 2B. Powlekane PCBA dla dodatkowej ochrony w wymagających środowiskach
Dane techniczne
Długość czujnika
12 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
25 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
10 mm
Strefa działania
15 mm
Szerokość czujnika
30 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 70 °C
Wysokość czujnika
60 mm
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego