Eva C Unique Code Czujnik bezpieczeństwaABB

files/fotob/1658492.png.
Eva C Unique Code Czujnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EDEN
Nr Katalogowy: 
2TLA020046R0901
Kod EAN: 
7350024486582
Symbol Sonepar: 
P10140850
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik Eva do współpracy z czujnikami Adam DYN i Adam OSSD. Dzięki unikalnemu kodowi Eva para tworzy bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa o wysokim poziomie kodowania. W zestawie 4 szt. pierścieni dystansowych DA 2B. Powlekane PCBA dla dodatkowej ochrony w wymagających środowiskach

Dane techniczne

Długość czujnika
12 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
25 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
10 mm
Strefa działania
15 mm
Szerokość czujnika
30 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 70 °C
Wysokość czujnika
60 mm
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Rodzaj aktywacji
Transponder
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar