XCSDM4801M12 Łącznik magnetyczny z modułemTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512783.jpg.
XCSDM4801M12 Łącznik magnetyczny z modułem
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
PREVENTA XCS
Nr Katalogowy: 
XCSDM4801M12
Kod EAN: 
3389118307346
Symbol Sonepar: 
P01603643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of safety limit switches. The coded magnetic switch is an electrical switch that makes or breaks contact in the presence of a magnetic field. It has 2 normally opened, staggered contacts. It has 2 solid-state PNP outputs with 1.5A, 24V DC ratings. It is designed to operate in hazardous environments. It is furnished with a pre-cabled (M12) for electrical connection. It supports lateral approach in 9 directions. It offers long electrical life with electrical durability of about 1.2 million operating cycles. It is an IP67 rated product. The casing is made of thermoplastic PBT. Its dimensions are 34mm (Width) x 32mm (Depth) x 100mm (Height) and weighs 0.215kg. It is intended as far as safety is concerned all dangerous machines in all sectors are involved. Such as packaging, handling, robotics, machine tools, presses, automotive sector. This product is certified by CSA, TUV and UL. It meets EN 13849-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 60947-5-3, EN/IEC 62061, IEC 61508 and ISO 14119 standards. The coded magnetic switch offers protection of operators by stopping the machine when the actuator attached to the machine guard is withdrawn from the head of the switch. Safety switches for the protection of operators, by controlling the safe opening and interlocking of guards and covers in your installations

Dane techniczne

Długość czujnika
32 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
20 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
10 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
1500 mA
Minimalny prąd wyjściowy
1500 mA
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Strefa działania
20 mm
Szerokość czujnika
34 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
100 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/PNP
Rodzaj napięcia
AC/DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj aktywacji
Magnes
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XZCP0941L2 Zł.wtyk.M8 proste 4PINY

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 4-pin M8 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP0941L2
XZCP0941L2 Zł.wtyk.M8 proste 4PINY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP1141L2 Konektor M12 prosty 2 m

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cordsets and connectors. This cable is made up of 4 wires and has a 5-pin M12 straight female connector with a metal collar. It is designed in polyurethane for severe industrial environments. This cable is used for easy connection of sensors with connectors...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP1141L2
XZCP1141L2 Konektor M12 prosty 2 m
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP29P11L2 8-pin 2m Kabel M12 ze złączem żeńskim

Opis produktu

This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 2 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a stainless steel 316L enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with cULus standard...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
2 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
XZCP29P11L2
XZCP29P11L2 8-pin 2m Kabel M12 ze złączem żeńskim
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCP29P12L2 2m Kabel do łącznika magn. z modułem

Opis produktu

This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 2 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a nickel plated brass enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSR standalone...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-50 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
2 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XZCP29P12L2
XZCP29P12L2 2m Kabel do łącznika magn. z modułem
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

XZCP29P11L2 8-pin 2m Kabel M12 ze złączem żeńskim
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP29P11L2

XZCP29P11L2 8-pin 2m Kabel M12 ze złączem...

XZCP29P11L2 8-pin 2m Kabel M12 ze złączem żeńskim
XZCP29P12L2 2m Kabel do łącznika magn. z modułem
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XZCP29P12L2

XZCP29P12L2 2m Kabel do łącznika magn. z...

XZCP29P12L2 2m Kabel do łącznika magn. z modułem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar