Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
10 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
1 mm
Szerokość przewodu około
1 mm
Wysokość przewodu około
1 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Odporność na chemikalia
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200
Brak
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-25
Brak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj kodowania kolorów kabli światłowodowych zgodnie z normą S-12 Skanova
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie