XUM2AKCNL2T CZUJNIK FOTOELEKT.OSIRISTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513656.jpg.
XUM2AKCNL2T CZUJNIK FOTOELEKT.OSIRIS
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
OSIRIS
Nr Katalogowy: 
XUM2AKCNL2T
Kod EAN: 
3389119034821
Symbol Sonepar: 
P00798473
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This miniature design single mode (thru-beam system) photo-electric transmitter has a PBT case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This mono-mode rectangular photoelectric emitter has a plastic body, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its 3 fixing points. It has PBT high strength case ideal for high temperature environments and PMMA scratch-resistant lens for maximum sensor durability. 2 LED display allows to identify status of the sensor and troubleshoot issues. IP65 and IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+55°C). It is CSA and UL certified

Dane techniczne

Czas reakcji
2 ms
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Długość czujnika
20 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
1
Maksymalna strefa działania
15000 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
100 mA
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
5000 mm
Nominalna strefa działania
15000 mm
Szerokość czujnika
11 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 60 °C
Wysokość czujnika
34 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj światła
Światło czerwone niespolaryzowane
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb ciemny
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XUZA50 WSPORNIK

Opis produktu

Metalowy uchwyt montażowy. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - materiał: metal
Porównaj
XUZA50
XUZA50 WSPORNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZAM02 ELEMENT MOCUJĄCY CZUJNIK

Opis produktu

This fixing bracket (horizontal fixing) is for XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction
Porównaj
XUZAM02
XUZAM02 ELEMENT MOCUJĄCY CZUJNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
XUZAM04 PODSTAWA MOCUJACA CZUJNIK

Opis produktu

Uchwyt mocujący boczny. Gama produktów: OsiSense XU - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Typ produktu lub komponentu : tylny wspornik montażowy - materiał: plastik
Porównaj
XUZAM04
XUZAM04 PODSTAWA MOCUJACA CZUJNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar