HF-H-MD1 STANDARD Czujnik obecnoścBEG

files/fotob/141770.jpg.
HF-H-MD1 STANDARD Czujnik obecnośc
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DETEKTORY RF (CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA)
Nr Katalogowy: 
94431
Kod EAN: 
4007529944316
Symbol Sonepar: 
P01204437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu HF (wysokiej częstotliwości), zaprojektowany do montażu natynkowego lub instalacji w oprawach oświetleniowych, Detekcja niezależna od temperatury, Detekcja możliwa poprzez różne materiały, Zasięg, wartość zmierzchowa i czas załączenia są regulowane przy pomocy przełączników typu DIP switch

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
30 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
103 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
200
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
25 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
3 mA
Szerokość
53 mm
Wysokość
26 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-35 - 70 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Montaż ścienny
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar